コンパクトスライドカッター (A4ヨコ対応)

コンパクトスライドカッター (A4ヨコ対応) - リヒトラブコンパクトスライドカッター (A4ヨコ対応) - リヒトラブコンパクトスライドカッター (A4ヨコ対応) - リヒトラブコンパクトスライドカッター (A4ヨコ対応) - リヒトラブコンパクトスライドカッター (A4ヨコ対応) - リヒトラブコンパクトスライドカッター (A4ヨコ対応) - リヒトラブコンパクトスライドカッター (A4ヨコ対応) - リヒトラブコンパクトスライドカッター (A4ヨコ対応) - リヒトラブ

A4用紙をラクラク裁断!コンパクトに収納できる折りたたみ式スライドカッター。
利き手を選ばない左右対称寸法表示。
磁石でピタッと折りたため、本棚にもすっきり収まります。
カッターが真ん中にあるので、半分に切るときに表示ラインに合わせやすい。紙の両端もひっくり返すことなく紙を左右にずらすだけで裁断できるのでズレにくい。
付属品の替刃は安全に交換できるカートリッジ式。
カッターマット(スライダーの下部分のマット)は、刃が上を通るので摩耗する部品。4角形をしているので、上下を入れ替えて使えば8箇所使えます。

最大裁断枚数直線刃/5枚程度、ミシン刃/3枚程度付属品直線刃・ミシン刃・カッターマット各1個(本)材質本体/ABS樹脂・P.P.・POM・アルミ、カッターマット/PVC、刃/スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×290×43適合サイズA4折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×290×39細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39410097M-40
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真ん中折り畳み コンパクトスライドカッター
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする