追加板 KTスチールラック

追加板 KTスチールラック - キタジマ追加板 KTスチールラック - キタジマ追加板 KTスチールラック - キタジマ追加板 KTスチールラック - キタジマ追加板 KTスチールラック - キタジマ追加板 KTスチールラック - キタジマ追加板 KTスチールラック - キタジマ追加板 KTスチールラック - キタジマ

段数を増やしたいお客様へ!

用途段数追加用の追加板です。耐荷重(kg/段)150ホワイトグレー内容量1枚
注意
※サイズ・カラーにご注意下さい。
全8種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39426188TKT-1WG875450
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426197TKT-2WG1200450
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426206TKT-3WG1500450
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426215TKT-4WG1800450
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426224TKT-5WG875600
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426233TKT-6WG1200600
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426249TKT-7WG1500600
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426258TKT-8WG1800600
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする