曜日別特売

追加板 ボード棚

追加板 ボード棚 - キタジマ追加板 ボード棚 - キタジマ追加板 ボード棚 - キタジマ追加板 ボード棚 - キタジマ追加板 ボード棚 - キタジマ追加板 ボード棚 - キタジマ追加板 ボード棚 - キタジマ追加板 ボード棚 - キタジマ

段数を増やしたいお客様へ!

用途段数追加用の追加板です。グレー内容量1枚
注意
※サイズにご注意下さい。
全15種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
耐荷重(kg/段)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39426486TBD90×30G900350300
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39426495TBD9045G900350450
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39426504TBD9060G900350600
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39426513TBD12045G1200300450
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39426529TBD12060G1200300600
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39426538TBD12075G1200300750
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39426547TBD12090G1200300900
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39426556TBD15045G1500250450
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39426565TBD15060G1500250600
オープン
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39426574TBD15075G1500250750
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39426583TBD15090G1500250900
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39426599TBD18045G1800200450
オープン
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39426608TBD18060G1800200600
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39426617TBD18075G1800200750
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39426626TBD18090G1800200900
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする