追加板 軽中量棚150kg

追加板 軽中量棚150kg - キタジマ追加板 軽中量棚150kg - キタジマ追加板 軽中量棚150kg - キタジマ追加板 軽中量棚150kg - キタジマ追加板 軽中量棚150kg - キタジマ追加板 軽中量棚150kg - キタジマ追加板 軽中量棚150kg - キタジマ追加板 軽中量棚150kg - キタジマ

段数を増やしたいお客様へ!

用途段数追加用の追加板です。耐荷重(kg/段)150アイボリー内容量1枚
注意
※サイズにご注意下さい。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39426757T150K9030I900300
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426766T150K9045I900450
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426775T150K9060I900600
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426784T150K12030I1200300
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426793T150K12045I1200450
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426809T150K12060I1200600
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426818T150K15030I1500300
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426827T150K15045I1500450
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426836T150K15060I1500600
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426845T150K18030I1800300
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426854T150K18045I1800450
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39426863T150K18060I1800600
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする