曜日別特売

4ポートUSB 3.0ハブ USB A - 3x USB A / 1x USB-C 電源アダプタ付属

4ポートUSB 3.0ハブ USB A - 3x USB A / 1x USB-C 電源アダプタ付属 - StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ USB A - 3x USB A / 1x USB-C 電源アダプタ付属 - StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ USB A - 3x USB A / 1x USB-C 電源アダプタ付属 - StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ USB A - 3x USB A / 1x USB-C 電源アダプタ付属 - StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ USB A - 3x USB A / 1x USB-C 電源アダプタ付属 - StarTech.com

ノートパソコンのUSB-Aポート経由でUSB-C周辺機器を接続
USB-Aポート搭載のノートパソコン、MacBook、Chromebook、デスクトップPCにUSB-CとUSB-A両方のポートを増設
最大3台のモバイル端末を同時に高速充電。3つのUSB-AポートすべてでUSBバッテリ充電仕様1.2に対応
USBバスパワー対応。オプションとして電源アダプタ(セルフパワー対応)が付属
持ち運びに便利なコンパクト設計
幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要
USB 3.0準拠、最大5Gbpsのデータ転送速度に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性あり

用途
付属の電源アダプタを使えば、追加電力を必要とするUSBデバイスを接続して使用可能
ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応
オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容4ポートUSB3.0ハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)38幅(mm)74ブラックサイズコンパクト高さ(mm)13質量(g)39ポート数4対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)0~90出力電圧(V)【DC】5入力電圧(V)【AC】100~240保存温度(℃)-20~60入力電流(A)1動作温度(℃)0~60電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)14.6プラグタイプB転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個
注意
※すべてのポートが、USB-Cポートを含むUSBベースのビデオアダプタに対応しています。DP Altモード(DisplayPort Altモード)には対応していません - USB Type-Cポートを介した非USBベースのネイティブビデオには対応していません。
※このハブはDP Alt モードとUSB給電には対応していません。
※USBで充電されるデバイスをハブに接続する場合、充電出力は接続するデバイスの数と各デバイスが使用する電力によって異なります。また、ハブのUSB-Cポートは充電をサポートしていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39432576HB30A3A1CSFS
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする