曜日別特売

USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用

USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用 - StarTech.comUSB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用 - StarTech.comUSB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用 - StarTech.comUSB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用 - StarTech.comUSB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用 - StarTech.com

USB-C対応コンピュータの接続機能を拡張
軽量設計のUSBバスパワー対応ハブなので、どこにでも携帯可能
MacBook、Chromebookなど、USB Type-Cポート搭載コンピュータにUSB-CポートとUSB-Aポートの両方を追加
Thunderbolt 3 データポートとの互換性
幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要
USB 2.0および1.1との下位互換性
USB 3.0規格に準拠、最大データ転送速度5 Gbps
プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応

用途
旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます
BYOD用のMacBookやノートパソコンに搭載されているUSB-Cポートを利用して、データ接続の可能性を広げます
USBハブを通して複数のデバイスに接続できるホットデスク環境を用意
ポート数4仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)40ブラックサイズコンパクト質量(g)32ケーブル長(m)0.114対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0チップセットGenesysLogic-L3523-S電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)11.4USBポート数4インターフェイスUSB 3.0転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C内容量1個
注意
※USB-Cポートを含むすべてのポートがUSBベースのビデオアダプタに対応しています。DP Altモード(DisplayPort Altモード)には対応していません - USB Type-Cポートを介した非USBベースのネイティブビデオには対応していません。
※このハブはDisplayPortオルタネートモードやUSB給電には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39432619HB30C3A1CFB
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする