曜日別特売

3ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 RJ-45ギガビットイーサネット対応 USB PD対応 USB-C - 3x USB-A

3ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 RJ-45ギガビットイーサネット対応 USB PD対応 USB-C - 3x USB-A - StarTech.com3ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 RJ-45ギガビットイーサネット対応 USB PD対応 USB-C - 3x USB-A - StarTech.com3ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 RJ-45ギガビットイーサネット対応 USB PD対応 USB-C - 3x USB-A - StarTech.com3ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 RJ-45ギガビットイーサネット対応 USB PD対応 USB-C - 3x USB-A - StarTech.com

USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張
USB給電仕様2.0に対応し、ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタとの併用でノートパソコンに給電・充電が可能
携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体
Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ
マルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単
プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応
下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能
Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート

用途
ネットワークと周辺機器に同時に接続できるハブでUSB-Cポートを活用
ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタを使用してハブとノートパソコンの両方に給電
外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続
ポート数3仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery、【オートニゴシエーション】ありブラック対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0、USB-C(24ピン)USB給電のみ制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL813、Realtek-RTL8153USBポート数3ジャンボフレーム【サポート】最大9K転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個
注意
※ハブのUSB-Cポートは、USB給電にのみ対応しています。 DisplayPort alt モードおよびデータ転送には対応していません。
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているわけではありません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB給電仕様2.0に対応しているか確認してください。
※このハブはUSB給電仕様2.0に対応していないノートパソコンのUSB-Cポートにも接続することができます。ただし、この構成では、ACアダプタがハブに接続されていても、ホスト側ノートパソコンへへの電力供給は行いません。
※USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39432673HB30C3AGEPD
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする