曜日別特売

4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 4x USB-A 各ポートごとにオン/オフ・スイッチ付き

4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 4x USB-A 各ポートごとにオン/オフ・スイッチ付き - StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 4x USB-A 各ポートごとにオン/オフ・スイッチ付き - StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 4x USB-A 各ポートごとにオン/オフ・スイッチ付き - StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 4x USB-A 各ポートごとにオン/オフ・スイッチ付き - StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 4x USB-A 各ポートごとにオン/オフ・スイッチ付き - StarTech.com

USB-C対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンにUSB 3.0(Type-A)ポート4口を追加するUSB-Cハブ
各USBポートのオン・オフスイッチで電力をセーブ
USBバスパワーで外付け電源が不要
本体一体型ケーブル(25cm)で携帯しやすいコンパクトな設計
手間いらずのプラグアンドプレイ実装

用途
外出時にハブを携帯しUSB機器を接続
電力消費が大きいUSB装置を使用する際、使用していないポートをスイッチオフ
オフィス、ホットデスク、ホームオフィス、BYOD(私物デバイス持ち込み)環境に最適
ポート数4仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB3.1en1(USB3.0)-USB1.1/2.0と下位互換性ありセット内容Hub、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)85幅(mm)34.9ブラックサイズコンパクト高さ(mm)19.2質量(g)42電源USB電源ケーブル長(m)0.25対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-10~70動作温度(℃)0~55電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)25USBポート数4インターフェイスUSB 3.0転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0(USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - USB 1.1/2.0と下位互換性あり)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39432743HB30C4AIB
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする