デスク上でハブとUSB機器を柔軟に配置できる1mケーブル
コンピュータのUSB-Cポート1口に最大で7件のUSB 3.0機器を接続(USB-C機器2件 + USB-A機器5件)
ホスト接続の有無に関わらず端末の充電が可能なUSB 3.0充電・同期ポート
すべてのポートでUSB 1.1/2.0機器との下位互換性あり
簡単なプラグアンドプレイ実装でホットスワップ/ホットプラグに対応
すべてのポートでUSB 3.0に準拠し、最大で5Gbpsのデータレートに対応
オン・オフ電源ボタン内蔵
用途MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張
ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供
自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続
ポート数7仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【UASPサポート】あり、【USB-C ホスト接続】あり、【バス型】USB 3.0、【UASPサポート】あり、【サポートされる充電モード】Charging Downstream Port (CDP)、Dedicated Charging Port (DCP)、【ハードウェア/業界標準】USB バッテリ充電仕様 1.2 、USB-A 充電ポートで最大1.5Aの電流を供給、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性ありセット内容1mUSB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)25℃で0~95コネクタ形状USB Type-C(24ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、9ピン)動作温度(℃)0~50充電方式BC1.2(1.5A)チップセットVIA/VLI-VL813インターフェイスUSB 3.0プラグタイプMインジケータ【LED】アクティブインターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0((USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1))コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C内容量1個