Mac/Windows/Linuxその他のUSB-CノートパソコンにUSB-Aポート4口を追加
USB 3.1 Gen 2の10Gbpsデータ転送レートに対応するUSB-Cハブ
USBバスパワーで外付け電源が不要
本体一体型ケーブル(25cm)で携帯しやすいコンパクトな設計
手間いらずのプラグアンドプレイ実装
用途オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適
ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.1en 2 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.1en 2、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック幅(mm)15.8色ブラックサイズコンパクト対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10bps)、USBType-C(24ピン)USB3.1(10Gbps)チップセットVIA/VLI-VL820電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)25インジケータ【LED】電源転送速度(Gbps)【最大データ】10インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2、USB 3.2 Gen 2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 2、USB 3.2 Gen 2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個