3ポートUSB 3.0ハブ付きギガビットEthernet対応有線LANアダプタ アルミ筐体 本体一体型ケーブル

3ポートUSB 3.0ハブ付きギガビットEthernet対応有線LANアダプタ アルミ筐体 本体一体型ケーブル - StarTech.com3ポートUSB 3.0ハブ付きギガビットEthernet対応有線LANアダプタ アルミ筐体 本体一体型ケーブル - StarTech.com3ポートUSB 3.0ハブ付きギガビットEthernet対応有線LANアダプタ アルミ筐体 本体一体型ケーブル - StarTech.com3ポートUSB 3.0ハブ付きギガビットEthernet対応有線LANアダプタ アルミ筐体 本体一体型ケーブル - StarTech.com3ポートUSB 3.0ハブ付きギガビットEthernet対応有線LANアダプタ アルミ筐体 本体一体型ケーブル - StarTech.com

最大5Gbpsに対応するUSB 3.0ハブポート3口を提供
Wake-on-LAN(WOL)対応ギガビットイーサネットポート(RJ45)
スリムでコンパクトな軽量アルミ筐体で優れた携帯性を発揮
本体一体型USB 3.0ケーブル付きドングルスタイルのコンボアダプタ
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az準拠
10/100/1000Mbps対応ハーフおよびフルデュプレックスオペレーションに対応
USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
ユニバーサルACアダプタ(北米/イギリス/欧州)付属

用途
Ultrabookなどノートパソコンやノートブックに接続オプションを増設し、外出中でも作業を継続できるトラベル用アクセサリ
Microsoft Surface Pro 3/4、Surface Book、Dell XPS 13、Dell Latitude 11 5000シリーズ 2-in-1などのアクセサリとして最適
オフィスや家庭のシステムで1本のUSB 3.0接続を介し幅広い周辺機器をノートパソコンに接続
ノートパソコンにギガビットネットワーク接続サポートを追加し、会議室、ホテル、オフィス、家庭で使用
ノートパソコンのイーサネットポートが故障した際に使用。または1000Mbps対応にアップグレード
ポート数3仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】ありブラック対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS 、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットGenesysLogic-L3522、ASIX-AX88179USBポート数3ジャンボフレーム【サポート】最大4Kインジケータ【LED】アクティビティ、リンク転送速度(Gbps)(最大)5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個
注意
※USB 2.0ホストポートに接続する場合は、性能が限られることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433057ST3300GU3B
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする