4ポート USB-Cハブ USB-C - 4x USB-A USB 2.0準拠

4ポート USB-Cハブ USB-C - 4x USB-A USB 2.0準拠 - StarTech.com4ポート USB-Cハブ USB-C - 4x USB-A USB 2.0準拠 - StarTech.com4ポート USB-Cハブ USB-C - 4x USB-A USB 2.0準拠 - StarTech.com4ポート USB-Cハブ USB-C - 4x USB-A USB 2.0準拠 - StarTech.com

ノートパソコンにUSB 2.0 USB Type-Aポートを追加
携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体
本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に最適
幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要

用途
MacBook Pro/Ultrabook/Chromebook Pixelなど、ポートの数が限られたUSB-CノートパソコンにUSB-Aポートを増設し、接続オプションを拡張
外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続
オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適
ポート数4仕様【UASPサポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0セット内容USB-Cハブ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)185幅(mm)80ブラック高さ(mm)14.5質量(g)0.035対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)5~90コネクタ形状USBType-A(4ピン)、USBType-C(24ピン)保存温度(℃)-10~70動作温度(℃)0~45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)16転送速度(Gbps)【最大データ】0.48インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433075ST4200MINIC
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする