4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub

4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub - StarTech.com4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub - StarTech.com4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub - StarTech.com4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub - StarTech.com

同時にアクセス可能な4つのUSB Aタイプポート
SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps
USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性
ケーブル内蔵の持ち運びに便利な小型設計
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応

用途
Ultrabook、Dell Precision 5510、Dell XPS 13、Dell XPS 15、Dell Precision 3510など、あらゆるUSB 3.0ノートパソコンに対応
ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置
USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利
ポート数4仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)36ブラックサイズコンパクト質量(g)37対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要時間【MTBF】40103時間チップセットGenesysLogic-L3522ケーブル長(cm)14.5インジケータ【LED】電力転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433127ST4300MINU3B
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする