同時にアクセス可能な4つのUSB Aタイプポート
SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps
USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性
内蔵ケーブルの付いた小型で持ち運びに便利な設計
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途少ないUSB 3.0ポートで複数のUSB 3.0対応デバイスを使用する Ultrabook など薄型ノートパソコンのユーザ
ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置
USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利
ポート数4仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)80幅(mm)36色ホワイトサイズコンパクト質量(g)38対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要チップセットGenesysLogic-L3522ケーブル長(cm)14.5インジケータ【LED】電力転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個