7つのUSB 2.0ポートを追加
USBバス電源または7~24 VDC入力対応の外付けターミナルブロック
コンパクトで軽量設計、壁面またはDINレールへの取り付けオプション
産業用途に適した頑丈なオールメタル製筐体
USB 2.0高速データ転送に対応(最大で480 Mbps)
15kV ESD保護
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
2mネジ式ロック可能USBケーブル同梱
用途ラックマウント機器にアクセスしやすいUSBポートを追加
壁面やラック機器用DINレール内にしっかり固定できるUSBハブ
ポート数7仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(2線式)材質【エンクロージャ】スチール長さ(mm)133幅(mm)61.5色ブラック高さ(mm)36.3質量(g)283ケーブル長(m)2対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85時間【MTBF】170227時間保護装置【サージ】15kVESD保護動作温度(℃)0~55チップセットTerminus-FE2.1USBポート数7インジケータ【LED】Power転送速度(Gbps)【最大データ】0.48インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個