曜日別特売

DisplayPort - DVIデュアルリンク アクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/DP(オス) - DVI - D(メス) 2560x1600

DisplayPort - DVIデュアルリンク アクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/DP(オス) - DVI - D(メス) 2560x1600 - StarTech.comDisplayPort - DVIデュアルリンク アクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/DP(オス) - DVI - D(メス) 2560x1600 - StarTech.comDisplayPort - DVIデュアルリンク アクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/DP(オス) - DVI - D(メス) 2560x1600 - StarTech.comDisplayPort - DVIデュアルリンク アクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/DP(オス) - DVI - D(メス) 2560x1600 - StarTech.com

DVIデュアルリンクディスプレイで2560x1600(最大60Hz)、シングルリンクDVIディスプレイで1920x1080(最大120Hz)の解像度をサポート
USBポートを電源として使用
TVやApple Cinema Display HDを始めとするDVI-Dディスプレイに対応
マルチモード(DP++)およびシングルモードDisplayPortに対応

用途
デュアルリンク接続で、高解像度DVIの大画面に最適
既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用
DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】1×DVI-Dケーブル(接続先)セット内容DisplayPort-DVIアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)549ブラック高さ(mm)22質量(g)160出力【AV】DVI-D(デュアルリンク)電源USB電源ケーブル長(m)0.37コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】2560×1600製品幅(mm)64アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能なしケーブル長(cm)37コネクタAUSBType-A(4ピン)USB2.0、DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]対応解像度2560×1600@60Hz、1920×1080/120Hz、1920×1200/120HzUSBタイプUSB2.0オス形状DisplayPort[20ピン]、USB Type-A[4ピン]メス形状DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433574DP2DVID2
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする