StarTech.com
DisplayPort - DVI変換ケーブル 3m ディスプレイポート(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200
PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p
ソフトウェア不要、ケーブルをつなげるだけの簡単設計
用途
DisplayPort - DVIビデオ変換ケーブルで既存DVIディスプレイの使用を継続
さまざまなDVI-D(デジタル)ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - DVIケーブル
ケーブル長(m)
3
セット内容
3mDisplayPort-DVIビデオコンバータケーブル-(オス/オス)
長さ(mm)
3048
色
ブラック
質量(g)
246
コネクタ形状
DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
材質(ケーブル)
PVC-ポリ塩化ビニル
アダプター型式
パッシブ
オーディオ機能
なし
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
DVI-D[25ピン]
オス形状
DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
注意
※ビデオカード/ビデオソースのDP++ (DisplayPort++)ポートが必要
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39433583
DP2DVIMM10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください