DisplayPort - DVIアクティブ変換
1xオスDisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ
最大解像度1920x1200対応
プラグ アンド プレイ式インストール
用途ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードのDP++信号を出力できないシングルモード対応DisplayPortビデオ出力と使用
DVIディスプレイデバイス(モニタやプロジェクター)をDisplayPort出力装置に直接接続
DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容アクティブDisplayPort-DVIアダプタ色ブラック高さ(mm)15質量(g)74.9出力【AV】DVI-D(デュアルリンク)ケーブル長(m)0.915湿度(%RH)40~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットParade-PS171オーディオ機能なしケーブル長(cm)91.5コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス内容量1個