曜日別特売

DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz

DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz - StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz - StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz - StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz - StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz - StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz - StarTech.com

4K 60Hzのビデオ解像度に対応し優れた画質を提供
小型軽量設計による優れた携帯性
DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単
外付け電源不要
プラグアンドプレイ実装
HDMI 2.0ディスプレイ対応

オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]仕様【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortContentProtection-DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP2.2(HighDefinitionContentProtection-高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI2.0、【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort - HDMIアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)215ブラック高さ(mm)10質量(g)24ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)-25℃から85℃で80~95コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.4保存温度(℃)-25~70最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz製品幅(mm)195アダプター型式アクティブ動作温度(℃)5~35チップセットParade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)10.8対応解像度4k×2K(Ultra HD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※このビデオアダプタは、RedMere 技術を使用するケーブルとは互換性がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433626DP2HD4K60S
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする