曜日別特売

Mini DisplayPort - DVI変換ケーブル 91cm Mini DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200

Mini DisplayPort - DVI変換ケーブル 91cm Mini DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200 - StarTech.comMini DisplayPort - DVI変換ケーブル 91cm Mini DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200 - StarTech.comMini DisplayPort - DVI変換ケーブル 91cm Mini DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200 - StarTech.comMini DisplayPort - DVI変換ケーブル 91cm Mini DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200 - StarTech.comMini DisplayPort - DVI変換ケーブル 91cm Mini DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200 - StarTech.com

1xオスMini DisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ
PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応

仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)920ブラック高さ(mm)15質量(g)69.4出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)0.915湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)38アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-3361オーディオ機能なしケーブル長(cm)91.5コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433888MDP2DVIMM3B
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする