最大表示解像度4K対応
DisplayPort 1.2規格に完全準拠
HDMI 4K / 30 Hzサポート
DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応
小型軽量設計
プラグ アンド プレイ式インストール
外付け電源不要
Mini DisplayPortアクティブ変換
用途4K HDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続
BYOD(私物機器のオフィス持ち込み)用にノートPCと共に携帯
Mini DisplayPortコンピューターの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4セット内容MiniDisplayPort-HDMIアクティブ型変換アダプタ長さ(mm)219色ブラック高さ(mm)13質量(g)16ポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)27アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)15コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス内容量1個