Active Mini DisplayPort - VGA変換
プラグ アンド プレイ式インストール
PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応
セット内容MiniDisplayPort-VGA変換アダプタケーブル長さ(mm)915色ブラック高さ(mm)15質量(g)144出力【AV】VGAケーブル長(m)3湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス形状VGA変換タイプオス - オス内容量1個