曜日別特売

4ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 4x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

4ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 4x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 - StarTech.com4ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 4x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 - StarTech.com4ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 4x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 - StarTech.com4ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 4x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 - StarTech.com4ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 4x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 - StarTech.com4ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 4x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 - StarTech.com

MSTハブでコンピュータに4台の外付けディスプレイを接続し、作業効率をアップ
低コストのアダプタを使用し、各種テレビ、モニタ、プロジェクタの使用が可能
Microsoft Surface Pro 4との互換性を高める新規開発のチップセットを使用
最大解像度4Kに対応し外部ビデオ性能を強化
VESAおよびDisplayPort認証
Eyefinity技術を搭載したAMD RadeonなどのmDP 1.2グラフィックスカードに対応
プラグ アンド プレイ式インストール

仕様【ワイド画面サポート】あり、【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容4ポートマルチモニタMiniDisplayPortMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)105幅(mm)65ブラック高さ(mm)15質量(g)127消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows7 (32/64ビット)出力電圧(V)【DC】5入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840x2160(UltraHD4K)/30Hz入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~45プラグタイプN対応解像度1024x768、1280x720(HD720p)、1920x1080(HD1080p)、1920x1200、2560x1440、2560x1600、3840x2160(UltraHD4K)/30Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434326MSTMDP124DP
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする