機器周りをすっきり保つオールインワン型のアダプタケーブル(2m)
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
最大1920x1200のビデオ解像度に対応し、極めて鮮明な画質を提供
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのDVIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続
ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとDVIディスプレイの互換性を確保
仕様【システムおよびケーブル要件】2014年以前に製造されたDVIデュアルリンク対応モニタの中には、本アダプタといっしょに使用した場合に対応解像度が制限されることがあります。本製品が機能するためには、お使いのUSB-Cポートが、DisplayPortoverUSB-C(DPオルタネートモード)に対応していなければなりません。本アダプタは、AppleCinemaDisplayとは互換性がありません。セット内容USB-C-DVIアダプタケーブル色ブラック、【アクセントカラー】ブラック質量(g)147ポート数1出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)2湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200動作温度(℃)0~70チップセットParade-PS171コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBDVI-D[25ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス内容量1個