コンピュータのパワーセーブモードでビデオ出力が中断しないようにするプレゼンテーションモード
プレゼンテーションモードのオンとオフを切り替えるスイッチ付き。電力設定を変更する手間がなく便利
MacおよびWindowsコンピュータ対応
60Hzで4KのUHDビデオ解像度に対応
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
携帯性に優れた小型軽量設計
Thunderbolt 3ポート互換
7.1chオーディオ対応
用途ノートパソコンのパワーセーブモードを回避し、安心してプレゼンテーションに集中
外出先のHDMIディスプレイに接続できるようアダプタを携帯
USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続
仕様【ワイド画面サポート】あり長さ(mm)190色ブラック、【アクセントカラー】ブラック高さ(mm)16質量(g)28ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)25~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)5~35最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz製品幅(mm)43動作温度(℃)5~35オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)9.5コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス内容量1個