曜日別特売

USB-C - VGA ディスプレイ変換アダプター/1920x1200(1080p)/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからVGAモニター プロジェクターへの変換コネクター

USB-C - VGA ディスプレイ変換アダプター/1920x1200(1080p)/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからVGAモニター プロジェクターへの変換コネクター - StarTech.comUSB-C - VGA ディスプレイ変換アダプター/1920x1200(1080p)/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからVGAモニター プロジェクターへの変換コネクター - StarTech.comUSB-C - VGA ディスプレイ変換アダプター/1920x1200(1080p)/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからVGAモニター プロジェクターへの変換コネクター - StarTech.comUSB-C - VGA ディスプレイ変換アダプター/1920x1200(1080p)/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからVGAモニター プロジェクターへの変換コネクター - StarTech.comUSB-C - VGA ディスプレイ変換アダプター/1920x1200(1080p)/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからVGAモニター プロジェクターへの変換コネクター - StarTech.comUSB-C - VGA ディスプレイ変換アダプター/1920x1200(1080p)/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからVGAモニター プロジェクターへの変換コネクター - StarTech.com
(1件のレビュー)

リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
最大1920x1200または1080pのビデオ解像度に対応した驚異の画質

用途
外出時に、このアダプタを携帯すれば、いろいろなVGAディスプレイやプロジェクタと接続できます
BYOD用のMacBook / Ultrabookを職場のVGAディスプレイに接続します
USB-C対応ノートパソコンを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを始められます
VGAディスプレイをお使いのUSB-Cノートパソコンに接続すれば、セカンダリモニタとして使用できます
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-VGA変換アダプタ長さ(mm)180ブラック高さ(mm)14質量(g)24ポート数1出力【AV】VGA電源USB電源ケーブル長(m)0.14湿度(%RH)5~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)37動作温度(℃)0~45チップセットNXP-PTN5100、NXP-PTN3355変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2VGA(高密度D-Sub)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434685CDP2VGA
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: ノートPCからプロジェクター投影として購入
教育・研究機関

ノートPCからプロジェクター投影として購入しました。
接続はスムーズです、設計や工作は良いです。
WindowsのPCのUSB-C端子から、VGA接続のプロジェクター機器に接続したのですが、画面投影出来ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする