曜日別特売

USB-C - VGA変換アダプタ

USB-C - VGA変換アダプタ - StarTech.comUSB-C - VGA変換アダプタ - StarTech.comUSB-C - VGA変換アダプタ - StarTech.comUSB-C - VGA変換アダプタ - StarTech.comUSB-C - VGA変換アダプタ - StarTech.comUSB-C - VGA変換アダプタ - StarTech.comUSB-C - VGA変換アダプタ - StarTech.comUSB-C - VGA変換アダプタ - StarTech.com

リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
小型軽量設計による優れた携帯性
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
最大解像度 1920x1200 または 1080pのHDビデオに対応する鮮明な画質

用途
このアダプタを外出の際に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続することが可能です
BYOD用のMacBook / Ultrabookを職場のVGAディスプレイに接続します
USB-C対応ノートパソコンを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを始められます
VGAディスプレイをお使いのUSB-Cノートパソコンに接続すれば、セカンダリモニタとして使用できます
仕様【システムおよびケーブル要件】このアダプタを使用するには、お使いのUSB-Cポートが、DPオルタネートモードをサポートしている必要があります。、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-VGA変換アダプタ長さ(mm)175ブラック高さ(mm)16質量(g)23ポート数1出力【AV】VGA電源USB電源湿度(%RH)10~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス -USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)35動作温度(℃)0~45チップセットNXP-PTN5100、NXP-PTN3355ケーブル長(cm)14コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434755CDP2VGAW
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする