対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。
外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター
1920 x 1200ディスプレイに対応:最大1920x1200のディスプレイ解像度に対応し、USB 3.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮
USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要
柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加
大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示
PCをVGA対応プロジェクタ/ディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用
1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露
参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示
メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様【ワイド画面サポート】あり、【USBパス・スルー】なしセット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)190色ブラック高さ(mm)12質量(g)25ポート数1電源USB電源ケーブル長(m)0.062対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~75メモリー16MBDDRIISDRAM最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)25動作温度(℃)0~50チップセットMCT-T5-302ケーブル長(cm)6.2伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - メス内容量1個