曜日別特売

USB 3.0 - VGAディスプレイ変換アダプタ 1920x1200

USB 3.0 - VGAディスプレイ変換アダプタ 1920x1200 - StarTech.comUSB 3.0 - VGAディスプレイ変換アダプタ 1920x1200 - StarTech.comUSB 3.0 - VGAディスプレイ変換アダプタ 1920x1200 - StarTech.comUSB 3.0 - VGAディスプレイ変換アダプタ 1920x1200 - StarTech.comUSB 3.0 - VGAディスプレイ変換アダプタ 1920x1200 - StarTech.com

外出中でも簡単インストール。インターネット接続やソフトウェアディスクなしで自動的にドライバをインストール
USBポートを使用してもう1台ディスプレイを接続し、生産性を向上
最大1920x1200のビデオ解像度に対応する、抜群の外付けパフォーマンス
USBバスパワー対応。外付け電源アダプタが不要
USB 3.0および2.0対応コンピュータを両方サポートする汎用的な接続オプション

用途
CD-ROM用光学ドライブを持たず、インターネット接続のできないデバイスに外付けビデオカードをインストール
異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集
コンピュータを分解せずに新しいビデオアダプタをインストールし、セカンダリVGAディスプレイをデスクトップに追加
複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【USBパス・スルー】なしセット内容USB3.0-VGAアダプタ、クイックインストールガイド長さ(mm)195ブラック高さ(mm)12質量(g)9.3出力【AV】VGA対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10湿度(%RH)40~50コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス入力【AV】USB3.0保存温度(℃)-10~55メモリー512MBDDRII最大解像度【アナログ】USB3.0の場合:1920×1200。USB2.0の場合:800×600。動作環境【推奨】Core2.4GHz以降のプロセッサ(i5推奨)、RAM4GB製品幅(mm)25動作温度(℃)0~70チップセットFresco-FL2000DXケーブル長(cm)14伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39435087USB32VGAV
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする