曜日別特売

USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBハブ(2ポート)搭載

USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBハブ(2ポート)搭載 - StarTech.comUSB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBハブ(2ポート)搭載 - StarTech.comUSB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBハブ(2ポート)搭載 - StarTech.comUSB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBハブ(2ポート)搭載 - StarTech.comUSB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBハブ(2ポート)搭載 - StarTech.com

USB 3.0ホスト接続でノートパソコン/タブレットをフルギガビットの回線容量に接続
周辺機器を2つのUSB 3.0ポートに接続
ネイティブドライバ対応(Windows、Mac、Chrome OS)
IEEE 802.3i/u/ab 規格に完全準拠の10/100/1000 RJ45イーサネットポートで有線ネットワークアクセスを提供
堅牢なパフォーマンスを提供するRealtek 製RTL8153 チップセット
携帯性に優れたUSBバスパワー
Wake On LAN対応
最大9Kのジャンボフレームに対応
Auto MDIX対応
フルデュプレックスのフロー制御対応

用途
RJ45ポートを持たないUltrabook、タブレットまたはスリム型ノートパソコンに最適
旧式LANポートの代用品として最適
プリンターや外付けSSD/HDDケースなどの周辺機器を内蔵2ポートUSBハブに接続
USBバスパワー対応。ノートパソコンのアクセサリとして持ち運びに便利
ポート数1仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 100BASE-T、IEEE 802.3u 1000BASE-TX、802.3X Full Duplex、【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)37ブラック対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS最大消費電力(W)150mA保護装置【サージ】5KV互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps-USB3.0/2Gbps-FullDuplexGigabitEthernetオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0変換タイプUSB-LAN内容量1個
注意
※ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39435263USB31000S2H
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする