USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBポート x1付き

USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBポート x1付き - StarTech.comUSB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBポート x1付き - StarTech.comUSB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBポート x1付き - StarTech.comUSB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBポート x1付き - StarTech.com

USB 3.0 / 2.0接続によるギガビットイーサネットポート
USB 3.0パススルー ポート内蔵
IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)
IEEE 802.1Q VLANタギング対応
ジャンボフレームに対応
Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応
持ち運びに適した小型軽量設計

用途
デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加
ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用
ケーブル長(mm)155仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチックホワイトポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー)USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0変換タイプUSB-LAN内容量1個
注意
※ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39435297USB31000SPTW
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする