USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的
フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵
対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠
接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
ポート数1仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【業界標準】IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.1qVLANタギング、【最大距離】100mセット内容USB3.0ギガビットアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)26色ホワイト高さ(mm)15.5質量(g)27対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80以下保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム【サポート】最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/sオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN内容量1個