曜日別特売

レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz

レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz - アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz - アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz - アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz - アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz - アネスト岩田

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

運転制御方式圧力開閉器内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※納品は車上渡し(フォークリフト等必要になります)。
全10種類を絞り込む
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW[PS])
タンク容量(L)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39541837TLP22EG-10 M5オイルタイプ2550.8~1.02.2[3]三相2005069751150770425115
476,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39410158TLP37EG-10 M5オイルタイプ4000.8~1.03.7[5]三相20050721001400840430154
646,000
469,800
516,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39541873TLP75EG-10 M5オイルタイプ8550.8~1.07.5三相200507318015351090590286
1,065,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31638584TLP110EG-10 M5オイルタイプ12850.8~1.011[15]三相200507620016851100640335
1,368,000
859,800
945,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39541846TLP22EG-14 M5オイルタイプ2351.15~1.42.2[3]三相20050671551335930505160
616,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39541855TLP37EG-14 M5オイルタイプ3901.15~1.43.7[5]三相20050711801535935505187
839,000
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39541864TLP55EG-14 M5オイルタイプ5901.15~1.45.5三相200507215515351000580245
1,101,000
719,800
791,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39541889TLP75EG-14 M5オイルタイプ7551.15~1.47.5三相200507418015351090590288
1,255,000
799,800
879,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39541898TLP110EG-14 M5オイルタイプ11251.15~1.411[15]三相200507720016851100640340
1,554,000
949,800
1,044,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39853294TLP55EG-10 M5オイルタイプ2550.8~1.02.2[3]三相2005069----230
590,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする