曜日別特売

レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz

レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz - アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz - アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz - アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz - アネスト岩田

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

運転制御方式圧力開閉器内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※納品は車上渡し(フォークリフト等必要になります)。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39541907TLP22EG-10 M6オイルタイプ2550.8~1.02.2三相2006069751150770425115
476,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39541925TLP37EG-10 M6オイルタイプ4000.8~1.03.7三相20060721001400840430154
646,000
479,800
527,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39853303TLP55EG-10 M6オイルタイプ6300.8~1.05.5三相200607115513351000580230
824,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39541959TLP75EG-10 M6オイルタイプ8550.8~1.07.5三相200607318015351090590286
1,065,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39541977TLP110EG-10 M6オイルタイプ12850.8~1.011三相200607620016851100640335
1,368,000
859,800
945,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39541916TLP22EG-14 M6オイルタイプ2351.15~1.42.2三相20060671551335930505160
616,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39541934TLP37EG-14 M6オイルタイプ3901.15~1.43.7三相20060711801535930505187
839,000
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39541943TLP55EG-14 M6オイルタイプ5901.15~1.45.5三相200607218015351000590245
1,101,000
729,800
802,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39541968TLP75EG-14 M6オイルタイプ7551.15~1.47.5三相200607418015351090590288
1,255,000
799,800
879,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39541986TLP110EG-14 M6オイルタイプ11251.15~1.411三相200607720016851100640340
1,554,000
949,800
1,044,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする