曜日別特売
モノタロウ

DV90°エルボ

DV90°エルボ - モノタロウDV90°エルボ - モノタロウDV90°エルボ - モノタロウDV90°エルボ - モノタロウDV90°エルボ - モノタロウDV90°エルボ - モノタロウDV90°エルボ - モノタロウDV90°エルボ - モノタロウ
(10件のレビュー)

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプDV使用流体排水用内容量1個
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。
全7種類を絞り込む
呼び径
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39439987-30
29
32(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39439996-40
37
41(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39440005-50
61
67(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39440014-65
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39440023-75
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39440039-100
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39440048-125
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 排水用の方向変換継手して

肉厚も十分で、通常の接着材で問題なくくっつきました。

対象商品 : 39440005
2025-12-24
用途: 排水
株式会社Riku

排水を延長したので購入しました、他のメーカーと変わりありません

対象商品 : 39440048
2024-05-21
用途: 水田の水管理など
黒河農園農・林・水産業

主に水田の水管理(角度を変えて水深調整)に使っています。
時々あぜ草刈りなどで破損しますので、予備品を置いています。
品質も問題ありませんし、何よりも他社品より安く手に入るので助かっています。

対象商品 : 39439996
2022-08-28
用途: 排水配管施工作業
建設業・工事業

他社製品と遜色なく使え特に問題はない。
この厳しい情勢下で、僅かだがコスト軽減になるのでとても助かる。
商品管理用のシールを剥がし易いタイプにしていただけると助かる。
商品管理用のシールを剥がすのが手間で剥がせばノリが残って汚い、見える場所の施工時に剥がした跡があるとどうしても汚らしく見えてしまいよろしくない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘の件は関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 39440005
2022-01-05
用途: 配管整備
永大産業株式会社製造業

設備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

対象商品 : 39440039
2022-06-06
用途: 田んぼの水口に使用
ファーム イイオカ農・林・水産業

他の物と比べても遜色なく、何よりコストが安く使用上問題ない。

対象商品 : 39440039
2021-09-03
用途: 排水管
製造業

しっかりした造りで、ナショナルブランド品とそん色ありません。

対象商品 : 39439996
2020-10-16
用途: 塩ビ管接続。
その他業種

水回りに使用、簡単、便利、ドンドン作りたくなります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする