曜日別特売
モノタロウ

DV90°チーズ

DV90°チーズ - モノタロウDV90°チーズ - モノタロウDV90°チーズ - モノタロウDV90°チーズ - モノタロウDV90°チーズ - モノタロウ
(6件のレビュー)

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプDV使用流体排水用内容量1個
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39440057-40
57
63(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
39440066-50
97
107(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
39440075-75
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
39440084-100
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39440066
2025-01-24
用途: 農業灌水用
高橋農園

しっかりした作りで満足でした。
モノタロウオリジナル商品をこれからも購入したいと思ってます。

対象商品 : 39440084
2023-12-02
用途: 雨水の配管用に
有限会社御光福園芸農・林・水産業

雨水排水の配管接続用に購入しました。大口径部品はホームセンターでは無い大きさがあるので、とても助かっております。また価格もお安くて助かります。

対象商品 : 39440066
2022-01-05
用途: 配管整備
永大産業株式会社製造業

設備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

対象商品 : 39440066
2024-06-15
用途: 農業用排水

有名ブランドのものと遜色ないように感じます。屋外利用なので少しでも長持ちしてくれればうれしいです。

対象商品 : 39440066
2021-10-25
用途: 雨どい配管に
本田あつし事務所不動産業

融雪時の散水配管に使用します。価格も手ごろで助かっています。ありがとうございます

対象商品 : 39440057
2022-12-06
用途: キッチン下排水管露出接続×3か所
建設業・工事業

注文した継手全てに剥がしにくい商品管理シールが付いていて、現場で剥がすのが手間かかりすぎる。ホームセンターでも最近は剥がしやすいタイプの商品管理シールを使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする