曜日別特売
モノタロウ

DVソケット

DVソケット - モノタロウDVソケット - モノタロウDVソケット - モノタロウDVソケット - モノタロウDVソケット - モノタロウDVソケット - モノタロウDVソケット - モノタロウ
(5件のレビュー)

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV使用流体排水用内容量1個
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39440093-30
22
24(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39440109-40
24
26(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39440118-50
30
33(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39440127-65
53
58(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39440136-75
83
91(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39440145-100
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39440136
2024-06-16
用途: 農業用給水
農・林・水産業

コスパが良いので、農業用の給水及び排水パイプ接続に重宝して使用しています。

対象商品 : 39440093
2023-11-16
用途: 排水道管への取り付け
TOGA販売課その他業種

排水管や水道管などの継手に使用しています。
近くの店では160円ほどするのでありがたいです。
ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 39440145
2023-04-14
用途: 水田暗渠の製作

他社製品、DIY店のものに比べて安価で、機能的にも問題なし。
今回の使用目的では、設置時点で十分な機能です。
経年劣化はモニタリングします。

対象商品 : 39440118
2021-10-25
用途: 散水配管に
本田あつし事務所不動産業

融雪時の散水配管に使用します。価格も手ごろで助かっています。ありがとうございます

対象商品 : 39440093
2020-10-10
用途: ユニットバスの修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質、コスパ共に大変満足しています。また必要があれば注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする