モノタロウ

HIエルボ

HIエルボ - モノタロウHIエルボ - モノタロウHIエルボ - モノタロウHIエルボ - モノタロウHIエルボ - モノタロウHIエルボ - モノタロウHIエルボ - モノタロウHIエルボ - モノタロウ
(45件のレビュー)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用流体水道用内容量1個
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。
全9種類を絞り込む
呼び径
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39446244-131
39
43(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
39446253-161
45
50(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
39446269-201
62
68(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
39446278-251
97
107(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
39446287-301
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
39446296-401
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
39446305-501
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
39446314-651
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
39446323-751
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、4が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-08
用途: 給水配管
建設業・工事業

品質も安定しているので、安心して使うことができる。
商品一つ一つに タグ?シールが貼られているので
これが鬱陶しい。
シールについては、必要なければ廃止してもらいたい。
商品そのものは、とても良いです。

2026-01-05
用途: 水中ポンプの配管接続
WHA tecno

全く問題なく使用できます。
安いので、毎回使用しています。

対象商品 : 39446269
2024-12-29
用途: 給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

対象商品 : 39446244
2024-12-17
用途: 給水配管
合同会社ゆうひ屋Thaad

物はメーカー品と遜色ないのでコスパは最高かと思います。
が、他の方も言われている様にしーる

4が参考にしています
対象商品 : 39446244
2024-05-31
用途: 配管工事
飲食業

普通に使えてコスパが良いので、リピート注文しています。
10個入りとかでシールが直接貼ってないのがあれば、さらに良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39446253
2024-03-24
用途: サンドブラストの排気口に取り付け
製造業

単体での取扱をしていただけるので助かります。WebカタログでJIS企画も記載されていて助かります。

対象商品 : 39446244
2024-12-13
用途: 給水配管の更新
建設業・工事業

大手メーカーの品物と比較しても使用感は変わらず問題無く使えます。キャンペーン価格にて購入すると更にお得なのでおすすめです。

対象商品 : 39446253
2023-05-31
用途: 散水栓の配管
不動産業

散水栓の配管の為パーツをホームセンターなどで探してみましたが、モノタロウオリジナルの方が価格が安かったので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする