曜日別特売
モノタロウ

TSエルボ

TSエルボ - モノタロウTSエルボ - モノタロウTSエルボ - モノタロウTSエルボ - モノタロウTSエルボ - モノタロウTSエルボ - モノタロウTSエルボ - モノタロウTSエルボ - モノタロウ
(83件のレビュー)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS内容量1個
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39446506-131
26
29(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446515-161
33
36(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446524-201
43
47(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446533-251
62
68(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446549-301
85
94(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446558-401
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446567-501
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446576-651
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446585-751
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446594-1001
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: 牛舎で使用

牛舎の水道配管の修繕で使用しています。モノタロウブランドはコスパ最高で助かります。リピートオーダー予定。

対象商品 : 39446533
2025-09-12
用途: ハウス、路地での冠水に使用。
自家焙煎珈琲ファクトリー飲食業

塩ビパイプに接続。接着剤など使わずに金づちで軽く叩いて使用。外すのも簡単。

1が参考にしています
2025-09-26
用途: 配管
飲食業

モノタロウブランドの塩ビパイプは安いので助かります。
他の物と比べて特に遜色もないし最近のはシールも剥がしやすいので良い感じですね。

2025-10-20
用途: 配管製作に

既製品と何も変わりませんが、廉価です。助かります。

2025-05-20
用途: 水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

配管の延長など、90度曲げは必要です。予備に持っていてもいいです。

2025-05-06
用途: 内装リフォーム
不動産業

水道配管は、モノタロウが安いですね。
これからもお願いします。

2025-04-24
用途: 器機からの排水管に敷設に使用
KATO建設業・工事業

貯湯タンクの排水管に使用。
加工精度、仕上が共良く大変安価な製品です。
エルボは沢山使用するので安いことは何よりです。

2025-02-05
用途: 農業潅水

普通に優秀です。サイズも適正で、他社製品と比較しても全く遜色ありません。個々の製品にモノタロウシールが付いているのが難点といえば難点かも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする