GDジャパン
Dunk DN-550 (ひも付き)
ウレタンソールを使用し、ゴムより柔らかく、EVAより耐久性、クッション性に優れるスニーカーになっております。
エアークッションにより、軽量で、歩行時の衝撃を緩和します。
用途
建築、土木、運搬、内作業、一般作業など
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ウレタン+PU
標準質量(g/片足)
約430(26.0cm)
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
色
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39427405
DN-550 ホワイト
25
紐タイプ
ホワイト
スニーカー
ミドルカット
合成皮革+ナイロン
鋼製
耐久性、クッション性、軽量
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39427414
DN-550 ホワイト
25.5
紐タイプ
ホワイト
スニーカー
ミドルカット
合成皮革+ナイロン
鋼製
耐久性、クッション性、軽量
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39427423
DN-550 ホワイト
26
紐タイプ
ホワイト
スニーカー
ミドルカット
合成皮革+ナイロン
鋼製
耐久性、クッション性、軽量
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39427439
DN-550 ホワイト
26.5
紐タイプ
ホワイト
スニーカー
ミドルカット
合成皮革+ナイロン
鋼製
耐久性、クッション性、軽量
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39427448
DN-550 ホワイト
27
紐タイプ
ホワイト
スニーカー
ミドルカット
合成皮革+ナイロン
鋼製
耐久性、クッション性、軽量
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39427457
DN-550 ホワイト
28
紐タイプ
ホワイト
スニーカー
ミドルカット
合成皮革+ナイロン
鋼製
耐久性、クッション性、軽量
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39427527
DN-550 オレンジ
25
紐タイプ
オレンジ
スニーカー
ミドルカット
合成皮革+ナイロン
鋼製
耐久性、クッション性、軽量
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39427536
DN-550 オレンジ
25.5
紐タイプ
オレンジ
スニーカー
ミドルカット
合成皮革+ナイロン
鋼製
耐久性、クッション性、軽量
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39427545
DN-550 オレンジ
26
紐タイプ
オレンジ
スニーカー
ミドルカット
合成皮革+ナイロン
鋼製
耐久性、クッション性、軽量
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39427554
DN-550 オレンジ
26.5
紐タイプ
オレンジ
スニーカー
ミドルカット
合成皮革+ナイロン
鋼製
耐久性、クッション性、軽量
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39427563
DN-550 オレンジ
27
紐タイプ
オレンジ
スニーカー
ミドルカット
合成皮革+ナイロン
鋼製
耐久性、クッション性、軽量
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39427579
DN-550 オレンジ
28
紐タイプ
オレンジ
スニーカー
ミドルカット
合成皮革+ナイロン
鋼製
耐久性、クッション性、軽量
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください