Dunk DN-550 (マジックタイプ)

Dunk DN-550 (マジックタイプ) - GDジャパンDunk DN-550 (マジックタイプ) - GDジャパンDunk DN-550 (マジックタイプ) - GDジャパンDunk DN-550 (マジックタイプ) - GDジャパン
(2件のレビュー)

ウレタンソールを使用し、ゴムより柔らかく、EVAより耐久性、クッション性に優れるスニーカーになっております。
エアークッションにより、軽量で、歩行時の衝撃を緩和します。

用途建築、土木、運搬、内作業、一般作業など形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革+ナイロン材質(ソール)ウレタン+PU標準質量(g/片足)約430(26.0cm)材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39427466DN-550 ブラック253Eブラック耐久性、クッション性、軽量
4,380
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
39427475DN-550 ブラック25.53Eブラック耐久性、クッション性、軽量
4,380
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
39427484DN-550 ブラック263Eブラック耐久性、クッション性、軽量
4,380
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
39427493DN-550 ブラック26.53Eブラック耐久性、クッション性、軽量
4,380
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
39427509DN-550 ブラック273Eブラック耐久性、クッション性、軽量
4,380
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
39427518DN-550 ブラック283Eブラック耐久性、クッション性、軽量
4,380
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
39427588DN-550 イエロー253Eイエロー耐久性、クッション性、軽量
4,380
取扱い終了
返品不可
39427597DN-550 イエロー25.53Eイエロー耐久性、クッション性、軽量
4,380
取扱い終了
返品不可
39427606DN-550 イエロー263Eイエロー耐久性、クッション性、軽量
4,380
取扱い終了
返品不可
39427615DN-550 イエロー26.53Eイエロー耐久性、クッション性、軽量
4,380
取扱い終了
返品不可
39427624DN-550 イエロー273Eイエロー耐久性、クッション性、軽量
4,380
取扱い終了
返品不可
39427633DN-550 イエロー283Eイエロー耐久性、クッション性、軽量
4,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39427493
2021-07-12
用途: 成形作業時
製造業

マジックテープで履きやすく軽量なのに丈夫。普段使いでも行けます。

対象商品 : 39427509
2019-10-05
用途: 自動車屋

立ち仕事メインなので大変足が疲れます。最近は歳のせいか足の裏が痛くなります。クッション性重視でこちらを選びました。最初に履いた感じは あ失敗したなと思いました。もっと履いた感じをふわふわと思いました。実際はそうでもない。ただ一日履いて痛みと疲労感は以前の安全靴より無くなりました。この点はよかったですぅ。4E探しましたがこちらは3Eなので26のところ27にしました。結果は27.5にすれば良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする