曜日別特売

柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付)

柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付) - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

超軽量素材のEVAラバー素材の長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!
EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持った長靴です
合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付
カバー部には反射材を使用で、安全面もサポート!
EVAラバー素材&インジェクション製法のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

形状ハイカット機能超軽量・屈曲性甲被タイプスリッポンタイプ足幅3E材質EVA樹脂、合成ゴム種類作業靴材質(ソール)EVA樹脂 合成ゴム標準質量(g/片足)約370(L)靴タイプ長靴内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39427649KR704024.5~25ネイビー
オープン
取扱い終了
39427658KR704025.5~26ネイビー
オープン
取扱い終了
39427667KR704026.5~27ネイビー
オープン
取扱い終了
39427676KR704027.5~28ネイビー
オープン
取扱い終了
39427685KR704024.5~25ベージュ
オープン
取扱い終了
39427694KR704025.5~26ベージュ
オープン
取扱い終了
39427703KR704026.5~27ベージュ
オープン
取扱い終了
39427719KR704027.5~28ベージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39427685
2022-10-22
用途: 農場内での作業時

軽くて歩き易く、作業も楽に感じます。
後は耐久性に期待します。

対象商品 : 39427703
2020-08-04
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

LL(26.5~27.0)サイズを購入しましたが、少々大きめのような感じです。別途靴底を追加して調整しました。なお、普段の靴サイズは26.5~27.0です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする