曜日別特売
モノタロウ

VU90°チーズ

VU90°チーズ - モノタロウVU90°チーズ - モノタロウVU90°チーズ - モノタロウVU90°チーズ - モノタロウVU90°チーズ - モノタロウVU90°チーズ - モノタロウVU90°チーズ - モノタロウVU90°チーズ - モノタロウ
(18件のレビュー)

AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)

材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水内容量1個
注意
※VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※VU継手はVUパイプの接合にお使い下さい。
※40はAS-38の規格ではございません。
全8種類を絞り込む
呼び径
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39446908-50無圧
97
107(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446917-65無圧
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446926-75無圧
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446935-75×50無圧
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446944-100無圧
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446953-100×50無圧
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446969-100×75無圧
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446978-150無圧
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: 洗面台・キッチン・ユニットバスの排水工事に
電気・ガス・熱供給・水道業

資材屋が休みの週末など、いつ使うかわからないものなので在庫で置いています。
モノタロウブランドでも問題なく使用でき、在庫にしていても困りません。

2025-02-04
用途: 籾殻輸送に使っています。
農・林・水産業

軽トラに籾殻を積み込むんだけど少し距離があるので、
VU90°チーズにエンジンブロアを接続して風圧で籾殻を運べるようにしました。
以前は籾袋に詰め込んで何往復も運んでいたので作業が楽になりました。

1が参考にしています
2025-10-26
用途: 排水工事

大きさピッタリで問題ありません。とても良い商品と思います。

2024-12-14
用途: 排水管
教育・研究機関

街のDIYショップでは最安値でも数百円するものが,この値段で購入できるのは驚きです.また注文の翌日には手元に届くので,作業も大変順調に進められます.

対象商品 : 39446944
2024-07-26
用途: 工場スポットクーラーの冷風ダクトホース分岐
農・林・水産業

スポットクーラーで冷却している現場作業者が2名体制になり、冷却ダクトを分岐するため購入しました。業者が手持ちの金属配管で現場設置してましたが、冷風で金属部が結露するため上から水滴が落下して困ってました。この部品に交換したところ解決です。

対象商品 : 39446926
2024-07-19
用途: 排水用

価格は安くて助かります。製品も他社と同じ作りです。実用としては十分な製品です。

対象商品 : 39446908
2023-11-13
用途: 内装リフォーム
不動産業

ものたろうの水道用品は安くて良い。
とてもたすかります。

対象商品 : 39446926
2022-09-13
用途: 排水配管
製造業

モノタロウブランドは価格を抑えていても必要十分。助かってます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする