曜日別特売
モノタロウ

VUソケット

VUソケット - モノタロウVUソケット - モノタロウVUソケット - モノタロウVUソケット - モノタロウVUソケット - モノタロウVUソケット - モノタロウVUソケット - モノタロウVUソケット - モノタロウ
(51件のレビュー)

AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)

材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水内容量1個
注意
※VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※VU継手はVUパイプの接合にお使い下さい。
※40はAS-38の規格ではございません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39446987-40無圧
30
33(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39446996-50無圧
34
37(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39447005-65無圧
56
62(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39447014-75無圧
89
98(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39447023-100無圧
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39447039-125無圧
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39447048-150無圧
619
681(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39447057-200無圧
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、6が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: トイレの増築工事に

トイレの増築工事に使用する為に購入しました、あまり慣れない工事なので色々な配管を取り寄せて現場合わせでくっつけるので無駄に思われるかもしれませんが一揃いが必要。
価格が手ごろなので一機に各種類をそろえられます。

2026-01-07
用途: フロントフォークシールの打ち込みに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのフロントフォークシール打ち込みの際に塩ビパイプを使用しています。
内径調整の為にコチラを購入しました。

2025-09-30
用途: 排水の配管
飲食業

やはりMonotaROブランドの塩ビは安くていいですね。
勿論使用しても特に問題ないです。
シールが剥がしやすいのもありがたかったです。

対象商品 : 39447023
2025-08-22
用途: 手掘り井戸の配管
K‘s商会

安いですが普通に使えて重宝しています。計画的に作業しているので納期も気になりません。

2025-05-06
用途: 田んぼの配水パイプ接続
農・林・水産業

田んぼの配水パイプをソケットで接続し、有効活用しています。
コスパが良いので助かります。

1が参考にしています
2025-05-09
用途: 排水管の連結
建設業・工事業

安価で確かな品質のため重宝しています。リピート間違いなし

2025-04-07
用途: 農業用排水
農・林・水産業

注文後、数日で商品が届き作業が短期間で取り掛かれました。
大変満足しています。

対象商品 : 39447039
2024-08-12
用途: 排水管の補修
農・林・水産業

兎に角安いので、良かったです。                                量販店の半分以下、価格でした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする