キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-F

キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-F 太陽技研 キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-F 太陽技研 キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-F 太陽技研 キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-F 太陽技研 キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-F 太陽技研 キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-F 太陽技研 キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-F 太陽技研 キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-F 太陽技研

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。
鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。
軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。
防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)
入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。(受注生産)
オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。

用途
セキュリティシステムの異常警告表示
各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示
展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)DC12 消費電力(W)2 制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分) 保護等級IP43相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)DC10~14 動作温度範囲(℃)-10~+45 内容量1個
注意
※製品寿命は平均値であり保証値ではありません。動作環境により変動します。
※製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の取扱説明書をご確認ください。
※AC100V・AC200V仕様の配線工事には電気工事士の資格が必要です。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39428674 BC-12-C-F-M4 C:透明 M4:M4ネジ
オープン
4,598
5,058 (税込)
9日以内出荷
39428683 BC-12-R-F-M4 R:赤 M4:M4ネジ
オープン
4,598
5,058 (税込)
9日以内出荷
39428699 BC-12-Y-F-M4 Y:黄 M4:M4ネジ
オープン
4,598
5,058 (税込)
9日以内出荷
39428708 BC-12-B-F-M4 B:青 M4:M4ネジ
オープン
4,598
5,058 (税込)
9日以内出荷
39428717 BC-12-G-F-M4 G:蛍光緑 M4:M4ネジ
オープン
4,598
5,058 (税込)
9日以内出荷
39428726 BC-12-C-F-G C:透明 G:マグネット
オープン
4,898
5,388 (税込)
9日以内出荷
39428735 BC-12-R-F-G R:赤 G:マグネット
オープン
4,898
5,388 (税込)
9日以内出荷
39428744 BC-12-Y-F-G Y:黄 G:マグネット
オープン
4,898
5,388 (税込)
9日以内出荷
39428753 BC-12-B-F-G B:青 G:マグネット
オープン
4,898
5,388 (税込)
9日以内出荷
39428769 BC-12-G-F-G G:蛍光緑 G:マグネット
オープン
4,898
5,388 (税込)
9日以内出荷
39428778 BC-12-C-F-B C:透明 B:ブラケット(後付けできません)
オープン
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷
39428787 BC-12-R-F-B R:赤 B:ブラケット(後付けできません)
オープン
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷
39428796 BC-12-Y-F-B Y:黄 B:ブラケット(後付けできません)
オープン
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷
39428805 BC-12-B-F-B B:青 B:ブラケット(後付けできません)
オープン
6,298
6,928 (税込)
5日以内出荷
39428814 BC-12-G-F-B G:蛍光緑 B:ブラケット(後付けできません)
オープン
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする