ベスト(空調服) (服のみ)

ベスト(空調服) (服のみ) - アイトスベスト(空調服) (服のみ) - アイトスベスト(空調服) (服のみ) - アイトスベスト(空調服) (服のみ) - アイトスベスト(空調服) (服のみ) - アイトスベスト(空調服) (服のみ) - アイトスベスト(空調服) (服のみ) - アイトスベスト(空調服) (服のみ) - アイトス
(1件のレビュー)

熱中症対策に活用できるエントリーモデル

用途イベント・ユニフォームに最適セット内容服のみ材質210Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)仕様調整紐、簡単脱着タイプ男女兼用内容量1枚
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※バッテリーセット、ファン、ケーブルは別売りです。
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生することもございますのでご了承ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39154597-SSグレー
3,500
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
39154606-Sグレー
3,500
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
39154615-Mグレー
3,500
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
39154624-Lグレー
3,500
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
39154649-3Lグレー
3,600
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
39154658-4Lグレー
3,700
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
39154676-6Lグレー
4,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
39154685-SSネイビー
3,500
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
39154694-Sネイビー
3,500
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
39154737-3Lネイビー
3,600
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
39154746-4Lネイビー
3,700
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
39154755-5Lネイビー
3,800
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
39154764-6Lネイビー
4,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
39154773-SSレッド
3,500
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
39154789-Sレッド
3,500
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
39154868-SSブラック
3,500
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
39154877-Sブラック
3,500
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
39154904-LLブラック
3,500
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
39154947-6Lブラック
4,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
39154633-LLグレー
3,500
3,490
3,839(税込)
取扱停止中
39154703-Mネイビー
3,500
3,490
3,839(税込)
取扱停止中
返品不可
39154719-Lネイビー
3,500
3,490
3,839(税込)
取扱停止中
返品不可
39154728-LLネイビー
3,500
3,490
3,839(税込)
取扱停止中
返品不可
39154816-LLレッド
3,500
3,490
3,839(税込)
取扱停止中
返品不可
39154825-3Lレッド
3,600
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
39154834-4Lレッド
3,700
3,690
4,059(税込)
取扱停止中
39154843-5Lレッド
3,800
3,790
4,169(税込)
取扱停止中
39154859-6Lレッド
4,100
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
39154886-Mブラック
3,500
3,490
3,839(税込)
取扱停止中
返品不可
39154929-4Lブラック
3,700
3,690
4,059(税込)
取扱停止中
39154667-5Lグレー
3,800
取扱い終了
返品不可
39154798-Mレッド
3,500
取扱い終了
返品不可
39154807-Lレッド
3,500
取扱い終了
39154895-Lブラック
3,500
取扱い終了
返品不可
39154913-3Lブラック
3,600
取扱い終了
返品不可
39154938-5Lブラック
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39154728
2019-07-02
用途: 屋外での作業

昨年までサンエスの空調服を使用していましたが、袖が膨らんで作業性が悪いのでこちらを購入しました。サンエスの空調服ファンの取り付け可能との事でこちらのネイビーを選択したのですが、届いた商品は「袖の無い雨合羽」と言った質感で、人前に着て出るのが恥ずかしい位の品質でした。裾丈も長すぎるくらいで、袖なし雨合羽と言う表現がぴったりです。結局、近くのホームセンターでバートルの空調ベストを購入しましたので、開封して一度羽織っただけで処分しました。写真と実物がかけ離れていてがっかりしました。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする