曜日別特売

ソーラーファウンテン 天使と小鳥

ソーラーファウンテン 天使と小鳥 - タカショー

小鳥と天使のモチーフがかわいい、アンティーク調のファウンテン。緑あふれるイングリッシュガーデンのアクセントにおすすめです。流れる水の涼やかな音が、癒しを演出します。電源の確保がいらないソーラー充電式だから、屋外の好きな場所に自由にレイアウトでき、手軽に水辺を作ることができます。

タイプ組立式充電池タイプリチウム電池充電池電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2000ソーラーパネル種類STM-250PA仕様STM-A01マーメイドソーラー200用アダプター(別売)の接続充電可能。別売品番STM-A02ソーラーマーメイド250用 アダプターコード長さ(m)約5材質ポリレジン幅(mm)440質量(g)8.3保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅44cm×奥行44cm×高さ86cm内容量1台
注意
※商品の組み立て、 施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。※本商品の用途以外での目的には使用しないでください。※傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。※風の強い場所、高い場所に設置しないでください。 強風時に倒れたり、落下すると危険です。※火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。 熱の影響により、 商品の変形や火災の原因になります。※凍結のおそれがある場所や季節、高温になる場所 (40℃以上) では使用しないでください。※使用中や水を入れたまま移動しないでください。※幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。※突起している箇所があります。 ご使用の際は注意してください。※すき間に手や指を入れないでください。※組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。※光源を長時間直視しないでください。※ポンプを手で扱う際、電源をオフにしてください。※水中 (真水) 以外でポンプを使用しないでください。※専用の充電池を使用しています。 電池交換はできません。※異臭がする、 煙が出るなどの異常が発生した場合は、 すぐに使用を中止してください。 ※ポンプや点灯部にヒビなどの異常が生じた場合、 すぐに使用を中止してください。※長期間使用しなかった場合、 満充電されないことがあります。 2~3回、 充電と給電を繰り返すことで、満充電できるようになります。 ※取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。 火災や感電、ケガの原因になります。※ご不要になった商品は、 地域の条例等に従って正しく処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39435604STF-02約440×440×860約8.3天使と小鳥
50,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする