タカショー
ソーラー マーメイド230 噴水セット
(1件のレビュー)
付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能
材質
ABS樹脂
幅(mm)
130
質量(kg)
約0.6
質量(g)
0.6
タイプ
組立式
コード長さ(m)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×33×175、(ポンプ)58×40×30
保証期間
1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅13cm×奥行3.3cm×高さ17.5cm
内容量
1台
注意
※規格サイズはソーラーパネルのみ※ソーラーパネルは蓄電しないタイプ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39435647
STM-230S
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません