曜日別特売

ソーラーマーメイド250 噴水セット(LED付)

ソーラーマーメイド250 噴水セット(LED付) - タカショー

付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能

材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)205質量(kg)約1.5質量(g)1.5タイプ組立式コード長さ(m)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×45×290、(ポンプ)58×40×30LED色ホワイト保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅20.5cm×奥行4.5cm×高さ29cm充電池電圧(V)7.4充電池タイプリチウム電池バッテリー容量(mAh)2000LED使用数(個)4内容量1台
注意
※商品の組み立て、 施工、 設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。※本商品の用途以外での目的には使用しないでください。※傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。 ※風の強い場所、高い場所に設置しないでください。 強風時に倒れたり、落下すると危険です。※火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。 熱の影響により、 商品の変形や火災の原因になります。※凍結のおそれがある場所や季節、 高温になる場所 (40℃以上) では使用しないでください。※使用中や水を入れたまま移動しないでください。※幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。※突起している箇所があります。 ご使用の際は注意してください。※すき間に手や指を入れないでください。※組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。※光源を長時間直視しないでください。※ポンプを手で扱う際、電源をオフにしてください。 ※水中 (水) 以外でポンプを使用しないでください。※専用の充電池を使用しています。 電池交換はできません。※異臭がする、 煙が出るなどの異常が発生した場合は、 すぐに使用を中止してください。 ※ポンプや点灯部にヒビなどの異常が生じた場合、 すぐに使用を中止してください。※長期間使用しなかった場合、 満充電されないことがあります。 2~3回、 充電と給電を繰り返すことで、 満充電できるようになります。※合成樹脂製品のため、 紫外線による変色、欠けなどが生じることがあります。※取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。 火災や感電、ケガの原因になります。※ご不要になった商品は、 地域の条例等に従って正しく処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39435656STM-250S
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする