アルミフレームデッキ用ステップ オークル

アルミフレームデッキ用ステップ オークル - タカショー

骨組みは全て耐久性の良いアルミ製。床板は木製なので木の温かみを感じることができ、劣化した際は床板部分のみの取り替えが可能です。

材質天板:天然木、フレーム:アルミニウム幅(mm)900質量(kg)約4.4天板:ナチュラル、フレーム:黒質量(g)4.34タイプ組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×322.5×210寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅90cm×奥行32.5cm×高さ21cm内容量1台
注意
※以下のような場所で使用しないでください。 破損や事 故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになる場所、 強い振動、 衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差の ある不安定な場所・風の強い場所、高い場所・・・強風時に倒れたり、 落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所・・・ 熱の影響により、 商品の変形や火災の原因になります。すき間に手や指を入れないでください。地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は 引きずらないようにしてください。水はけが悪い場所への設置はおやめください。※本商品は1階地表面への設置を想定しています。 ベランダ、屋上には設置しないでください。1カ所に強い荷重がかからないように十分注意してく ださい。 ガタツキや破損の原因となります。※ステップの上で、 飛んだり跳ねたりしないでください。平地で組み立ててください。※安全のため組み立ては2人以上で行ってください。組み立ての際は、ケガを防ぐために、軍手を着用して ください。※組み立ての際は、 手や指を挟まないよう十分ご注意 ください。組立手順に従い、 すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。 組み立て完了後、 ボルト、ナットにゆる みがないか確認してください。 ゆるんだままで使用すると危険です。ボルト、ナット取付時、必要以上に締めないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39435769HEX-FDS075C
23,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする